Watts Lf7ru2-u2 1/2 X 1/2 | Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 1/2 İnç Boyut, Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 1/2 İnç Boyut, Pirinç | CA3XTG 0072206

WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 Konut Çift Çekvalf, Inline, 1/2 İnç Boyut, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: CA3XTG Modeli: LF7RU2-U2 1/2 X 1/2Çapraz Referans: 0072206
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
€112.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Disk MalzemesiSantopren
uydurmaYok hayır
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiUnion Dişi Dişli
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı10.3 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. DiziLF7R
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiUnion Dişi Dişli
Koltuk malzemesiEPDM
SüzgeçYok hayır
Konu TürüNPT
Valf TipiKapatma Valfi Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43

Ürün Detayı:

Konut Çift Çekvalf, Sıralı, 1/2 İnç Boyut, Pirinç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıVücut DeseniVücut sitiliMin. SıcaklıkÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiKonu TürüÜcret
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 1 İnç Boyut, Pirinç | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1X3/410.3 Bar-Çizgide33 Derece F-3 / 4 "Dişi DişliMTSF€111.34
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 1 İnç Boyut, Pirinç | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1X3/410.3 Bar-Çizgide33 Derece F-3 / 4 "Erkek DişliMTSF€132.80
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 1 İnç Boyut, Pirinç | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1X1150 psiÇizgideÇizgide33 Derece FErkek Dişli1"Erkek DişliAİLE€113.95
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 1/2 İnç Boyut, Pirinç | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-Çizgide33 Derece F-3 / 4 "Dişi DişliNPT€108.02
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4X112.1 Bar-Çizgide33 Derece F-1"Dişi DişliNPT€117.26
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 1 İnç Boyut, Pirinç | CA3X™ 0072214 LF7R10-U2 1X1150 psiÇizgideÇizgide33 Derece FDişi Dişli1"Dişi DişliMTSF€100.99
WATTS LF7RU2-3 3/4 X 3/4 Konutsal Çift Çek Valf, Sıralı, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | CA3XTN 0072220 LF7RU2-3 3/4 X 3/412.1 Bar-Çizgide33 Derece F-3 / 4 "Erkek DişliNPT€103.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 Konut Çift Çekvalf, Inline, 1/2 İnç Boyut, Pirinç
€112.46 / Adet