Watts Lf8bc | Atmosferik Vakum Kesici, 3/4 İnç Boyut, Fght X Mght Bağlantısı, 1 1/2 İnç Genişlik | 29il70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF8BC Atmosferik Vakum Kesici, 3/4 İnç Boyut, FGHT x MGHT Bağlantısı, 1 1/2 İnç Genişlik | AF9FCG 36JD40

WATTS LF8BC Atmosferik Vakum Kesici, 3/4 İnç Boyut, FGHT x MGHT Bağlantı, 1 1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FCG Modeli: LF8BCÇapraz Referans: 36JD40
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
€111.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Bağlantılı Vakum Kesici
uymaASSE 1011, ANSI A112.1.3, Kurşunsuz
Bağlantı TürüGHT
Yükseklik1.5 "
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Basınç125 psi
Fok balığısilikon
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
UPC098268042542
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)11.59
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481301090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikgenişlikÜcret
WATTS LF8B Hortum Bağlantılı Vakum Kesici 3/4 İnç | AF9FCF 29YL69 LF8B1.5 "1.38 "€40.82
WATTS LF8FR Atmosferik Vakum Kesici, 3/4 İnç Boyut, FGHT x MGHT Bağlantısı, 1 3/4 İnç Genişlik | AF9FCH 36JD44 LF8FR1.75 "1.75 "€104.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF8BC Atmosferik Vakum Kesici, 3/4 İnç Boyut, FGHT x MGHT Bağlantı, 1 1/2 İnç Genişlik
€111.31 / Adet