WATTS LF909-OSY 3 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF909 Büyük |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | gövde Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF909-QT1 | LF909 Küçük | Kurşunsuz Bronz | - | 33 Derece F | - | 1" | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | €1,687.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909-QT 3/4 | LF909 Küçük | Kurşunsuz Bronz | - | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | €2,375.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909-NRS4 | LF909 Büyük | Dökme demir | - | 33 Derece F | - | 4" | Flanşlı Bağlantı | Paslanmaz çelik | €8,060.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909M1-QT 1 1/2 | LF909 Küçük | Kurşunsuz Bronz | - | 33 Derece F | - | 1-1 / 2 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | €2,895.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909-QT-S 3/4 | LF909 Küçük | Kurşunsuz Bronz | - | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | €1,703.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909-NRS3 | LF909 Büyük | Dökme demir | Flanşlı Bağlantı | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Paslanmaz çelik | €5,801.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909-QT-HW 3/4 | LF909 Küçük | Kurşunsuz Bronz | - | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | Paslanmaz çelik | €2,478.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00