WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 8 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Flanşlı Mafsal, 8 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Çizgide |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 8" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF909 Büyük |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 8" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Süzgeç | Evet |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | gövde Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-ÖSY | - | Dökme demir | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3 DLF909-ÖSY | - | Dökme demir | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4 DLF909-ÖSY | - | Dökme demir | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909M1-QT2 | LF909 Küçük | Kurşunsuz Bronz | Dişi Dişli | 33 Derece F | Dişi Dişli | 2" | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | €5,261.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909 Büyük | Dökme demir | Flanşlı Bağlantı | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | Paslanmaz çelik | €48,497.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909 Büyük | Dökme demir | Flanşlı Bağlantı | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | Paslanmaz çelik | €51,382.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF909M1-QT 1 1/4 | LF909 Küçük | Kurşunsuz Bronz | Dişi Dişli | 33 Derece F | Dişi Dişli | 1-1 / 4 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | €2,729.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00