WATTS LF957NRPDA-DOSY-GPM 3 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Yivli Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Vücut sitili | N-Desen |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Yivli Eklem |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | GPM |
Mfr. Dizi | LF957RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Tip | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Valf Tipi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957NRPDA-OSY-CFM 3 | malzeme | Flanşlı Bağlantı | 3" | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | €7,222.59 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 4 | malzeme | Flanşlı Bağlantı | 4" | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | €9,948.25 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 8 | malzeme | Flanşlı Bağlantı | 8" | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | €21,609.06 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 10 | malzeme | - | 10 " | - | - | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | €25,618.61 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 3 | malzeme | Flanşlı Bağlantı | 3" | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | €7,222.59 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 | malzeme | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | €6,639.57 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 4 | malzeme | Flanşlı Bağlantı | 4" | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | €9,948.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00