WATTS LF957RPDA-DOSY-LM 3 Azaltılmış Basınç Dedektörü Geri Akış Tertibatı, Yivli Bağlantı, 3 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut sitili | Düz |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF957RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | Aksesuara Vana | €5,005.96 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 3" | Aksesuara Vana | €5,557.88 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 4" | Aksesuara Vana | €7,261.07 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 6" | Aksesuara Vana | €10,460.25 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 8 | 8" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 8" | Aksesuara Vana | €17,228.97 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957RPDA-OSY-GPM 3 | 3" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 3" | Aksesuara Vana | €5,557.88 | TEKLİF TALEBİ
|
LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | Aksesuara Vana | €5,005.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00