WATTS LFB6400 4 Küresel Vana, 4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Çalıştırıcı | Yok hayır |
montajlı | Evet |
Topu malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Sıcaklık. | 450 Derece F |
Mfr. Dizi | LFB6400 |
Min. Sıcaklık | -55 Derece F |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Standart |
Koltuk malzemesi | Karbon / Cam Takviyeli PTFE Durafill |
Mil Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Kök Tipi | Alt Yüklü Patlama Koruması |
Tork | 800 |
Valf Tasarımı | 2-Piece |
Pul Malzemesi | Cam Takviyeli PTFE |
WOG (PSI) | 400 Psi |
Model | Mil Malzemesi | Topu malzemesi | Kontrol Tipi | Kök Tipi | Tork | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6400 1 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | Kol Kolu | Alt Yüklü Patlama Koruması | 150 inç-lbs. | 1" | 450 Derece F | -55 Derece. F | €165.59 | |
LFB6400 3/4 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | Kol Kolu | Alt Yüklü Patlama Koruması | 90 | 3 / 4 " | 450 Derece F | -55 Derece F | €114.53 | |
LFB6400 1/4 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | Kol Kolu | Alt Yüklü Patlama Koruması | 60 | 1 / 4 " | 450 Derece F | -55 Derece F | €87.99 | |
LFB6400 3/8 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | Kol Kolu | Alt Yüklü Patlama Koruması | 60 | 3 / 8 " | 450 Derece F | -55 Derece F | €87.99 | |
LFB6400 1/2 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | Kol Kolu | Alt Yüklü Patlama Koruması | 60 | 1 / 2 " | 450 Derece F | -55 Derece F | €87.99 | |
LFB6400 1 1/2 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | Kol Kolu | Alt Yüklü Patlama Koruması | 250 | 1-1 / 2 " | 450 Derece F | -55 Derece F | €290.16 | |
LFB6400 2 | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik | Kol Kolu | Alt Yüklü Patlama Koruması | 320 | 2" | 450 Derece F | -55 Derece F | €457.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00