Watt Lfb6400-ss-ll 3/4 | Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFB6400-SS-LL 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: CC6UYU Modeli: LFB6400-SS-LL 3/4Çapraz Referans: 0125210
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
€354.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıEvet
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Kontrol TipiKilitleme Kolu Kolu
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
Mfr. DiziLFB6400
Min. Sıcaklık-55 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüStandart
Koltuk malzemesiPTFE Durafil
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Tork90
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiCam Takviyeli PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMil MalzemesiTopu malzemesiKontrol TipiKök TipiTorkGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkÜcret
WATTS LFB6400 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKol KoluAlt Yüklü Patlama Koruması150 inç-lbs.1"450 Derece F-55 Derece. F€165.59
WATTS LFB6400 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKol KoluAlt Yüklü Patlama Koruması903 / 4 "450 Derece F-55 Derece F€114.53
WATTS LFB6400 1/4 Küresel Vana, 1/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKol KoluAlt Yüklü Patlama Koruması601 / 4 "450 Derece F-55 Derece F€87.99
WATTS LFB6400 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKol KoluAlt Yüklü Patlama Koruması603 / 8 "450 Derece F-55 Derece F€87.99
WATTS LFB6400 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKol KoluAlt Yüklü Patlama Koruması601 / 2 "450 Derece F-55 Derece F€87.99
WATTS LFB6400 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKol KoluAlt Yüklü Patlama Koruması2501-1 / 2 "450 Derece F-55 Derece F€290.16
WATTS LFB6400 2 Küresel Vana, 2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikKol KoluAlt Yüklü Patlama Koruması3202"450 Derece F-55 Derece F€457.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFB6400-SS-LL 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi
€354.33 / Adet