Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFB6800-LL 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BY9WFR 0123249

WATTS LFB6800-LL 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: BY9WFR Modeli: LFB6800-LL 1 1/2Çapraz Referans: 0123249
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
€699.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıEvet
montajlıYok hayır
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiPirinç
Kontrol TipiTee Kolu
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
Mfr. DiziLFB6800
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiKarbon / Cam Takviyeli PTFE Durafill
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Tork320
Valf Tasarımı3-Piece
Pul MalzemesiCam Takviyeli PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.07

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuTorkÜcret
WATTS LFB6800 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 Derece F3 / 8 "60€149.42
WATTS LFB6800 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 Derece F1 / 2 "60€170.44
WATTS LFB6800-XH 1/4 Küresel Vana, 1/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 Derece F1 / 4 "60€306.77
WATTS LFB6800-XH 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 Derece F1 / 2 "60€336.90
WATTS LFB6800-XH 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 Derece F3 / 4 "150€396.38
WATTS LFB6800 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 Derece F3 / 4 "150€210.86
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1 / 2 "450 Derece F1-1 / 2 "320€871.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFB6800-LL 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 450 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi
€699.17 / Adet