Watts Lfbd3f 1/2 | Kazan Tahliye Kapatma, 1/2 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFBD3F 1/2 Boiler Drain Shutoff, 1/2 Inch Inlet, 180 Deg. F, 200 Psi Pressure | CC7EUU 0123623

WATTS LFBD3F 1/2 Kazan Tahliye Kapatma, 1/2 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CC7EUU Modeli: LFBD3F 1/2Çapraz Referans: 0123623
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
€24.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Tahliye Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Vücut Deseniaçı
Vücut sitiliaçı
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiIPS
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.180 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı9999 Psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı9999 Psi
Maks. Çalışma basıncı200 PSI
Mfr. DiziLFBD
Çıkış BağlantısıErkek Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiErkek Dişli
fişYok hayır
Tahliye Basıncı9999 Psi
SüzgeçYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25

Ürün Detayı:

Kazan Drenaj Kapatma, 1/2 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.gövde MalzemesiVücut DeseniMfr. DiziÇıkış BoyutuVücut sitiliGiriş BağlantısıGiriş BoyutuÜcret
WATTS BD-1C 1/2 FGD Kazan Tahliye Kapatma, Çift Bağlantılı Lehim Veya Erkek, 1/2 İnç Boyut | BR7LBC 0820898 BD-1C 1/2 FGD180 Derece FPirinçaçı---Erkek Dişli1 / 2 "€27.76
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFBD-2C 3/4 Kazan Tahliye Kapatma, 3/4 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 Derece FPirinç-LFBD3 / 4 "açı-3 / 4 "€21.04
WATTS BD6 3/4 Kazan Tahliye Kapatma, 3/4 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç | CA7KVJ 0820904 BD6 3/4180 Derece FPirinç-BD3 / 4 "Düz-3 / 4 "€15.29
WATTS BD5 1/2 Kazan Tahliye Kapatma, 1/2 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç | CA7KVK 0820903 BD5 1/2180 Derece FPirinçDüzBD3 / 4 "DüzErkek Dişli1 / 2 "€17.85
WATTS BD2 3/4 Kazan Tahliye Kapatma, 3/4 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç | CA7KVL 0820905 BD2 3/4180 Derece FPirinç-BD3 / 4 "açı-3 / 4 "€20.81
WATTS BD3F 1/2 Kazan Tahliye Kapatma, 1/2 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç | CA7KVM 0820906 BD3F 1/2180 Derece FPirinçaçıBD3 / 4 "açıDişi Dişli1 / 2 "€18.67
WATTS BD4F 3/4 Kazan Tahliye Kapatma, 3/4 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç | CA7KVN 0820908 BD4F 3/4180 Derece FPirinç-BD3 / 4 "açı-3 / 4 "€19.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFBD3F 1/2 Kazan Tahliye Kapatma, 1/2 İnç Giriş, 180 Derece. F, 200 Psi Basınç
€24.19 / Adet