WATTS LFC300-DOSY-G 2 1/2 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Düzeneği, 2 1/2 İnç Boyutu, Kapatma Valfi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | gpm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Vücut Deseni | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFC300-OSY-CFM8 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €14,171.41 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300-OSY-CFM10 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €20,816.65 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300-OSY-GPM 2 1/2 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €5,088.80 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300-OSY-GPM3 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €5,612.63 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300-OSY-GPM4 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €6,494.54 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300-OSY-GPM8 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €14,171.41 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300-OSY-GPM6 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €8,233.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00