WATTS LFC300N-DOSY-LM 2 1/2 Çift Kontrollü Dedektör Geri Akış Tertibatı, 2 1/2 İnç Boyutu, Kapatma Valfi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LFC300N-DOSY-C 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €7,915.11 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300N-DOSY-C 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €10,248.65 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300N-DOSY-C 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €6,783.08 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300N-DOSY-C 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €6,146.81 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300N-DOSY-G 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €7,915.11 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300N-DOSY-G 10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €24,479.81 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC300N-DOSY-LM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €15,537.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00