WATTS LFC500N-OSY-CFM 6 Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Vanası, N Modeli, 6 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 6" |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | cfm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LFC500N-DOSY-C 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 110 Derece F | €6,840.81 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC500N-DOSY-C 3 | 3" | 110 Derece F | €7,608.78 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC500N-DOSY-C 4 | 4" | 110 Derece F | €8,937.58 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC500N-DOSY-C 6 | 6" | 140 Derece F | €13,245.10 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC500N-DOSY-C 8 | 8" | 140 Derece F | €20,380.46 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC500N-DOSY-G 3 | 3" | 110 Derece F | €7,608.78 | TEKLİF TALEBİ
|
LFC500N-DOSY-G 4 | 4" | 110 Derece F | €8,937.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00