Watts Lfdpg3-2 0-60 1/4 | Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 60 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LFDPG3-2 0-60 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 60 Psi | BT6KHX 0121697

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 60 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BT6KHX Modeli: LFDPG3-2 0-60 1/4Çapraz Referans: 0121697
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
€59.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kutu MalzemesiABS Polimer
Boyutu Dial2"
GirdiGeri
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.176 Derece F
Mfr. DiziLFDPG-3
Min. Sıcaklık-4 Derece. F
basınç Aralığı0 - 60 psi
Hassas elementEvet
Mil MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Sıcaklık. menzil-4 ila 176 Deg. F
Sıcaklık aralığı-4 ila 176 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08

Ürün Detayı:

Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 60 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialGiriş Boyutubasınç AralığıÜcret
WATT LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 - 60 psi€66.65
WATT LFDPG3-2 0-160 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi | BT6KHW 0121699 LFDPG3-2 0-160 1/42"1 / 4 "0 - 160 psi€59.45
WATT LFDPG3-2 0-200 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 200 Psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0 - 200 psi€59.45
WATT LFDPG3-1 0-160 1/8 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 160 Psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0 - 160 psi€59.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 Basınç Göstergesi, 1/4 İnç Giriş, -4 ila 176 Derece. F, 0 ila 60 Psi
€59.45 / Adet