Watts Lfdptg1-3 0-200 1/2 | Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LFDPTG1-3 0-200 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi | BT6WCT 0121665

WATTS LFDPTG1-3 0-200 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BT6WCT Modeli: LFDPTG1-3 0-200 1/2Çapraz Referans: 0121665
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
€166.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kutu MalzemesiÇelik
Boyutu Dial3"
GirdiAlt
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.320 Derece F
Mfr. DiziLFDPTG-1
Min. Sıcaklık60 Derece F
basınç Aralığı0 - 200 psi
Hassas elementEvet
Mil MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Sıcaklık. menzil60 ila 320 Deg. F
Sıcaklık aralığı60-320 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23

Ürün Detayı:

Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 - 200 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıÜcret
WATT LFDPTG1-3 0-50 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 50 Psi | BT6KHU 0121663 LFDPTG1-3 0-50 1/20 - 50 psi€166.85
WATT LFDPTG1-3 0-75 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 75 Psi | BT6RFC 0121664 LFDPTG1-3 0-75 1/20 ila 75 Psi€166.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFDPTG1-3 0-200 1/2 Basınç ve Sıcaklık Göstergesi, 1/2 İnç Giriş, 0 ila 200 Psi
€166.85 / Adet