WATTS LFEMVII6400SS-115-8 1/2 Elektrikli Motor Valfi, 115V, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapakçık |
Çalıştırıcı | Evet |
montajlı | Yok hayır |
Topu malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Kontrol Tipi | Tee Kolu |
Elektriksel değerlendirme | 115V |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Mfr. Dizi | LFEMVII-6400-SS |
Min. Sıcaklık | -40 Derece F |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Standart |
Koltuk malzemesi | PTFE Durafil |
Mil Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Kök Tipi | Alt Yüklü Patlama Koruması |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tasarımı | 2-Piece |
Pul Malzemesi | PTFE Durafil |
WOG (PSI) | 600 Psi |
Model | Koltuk malzemesi | gövde Malzemesi | Kontrol Tipi | Mil Malzemesi | Giriş Boyutu | Giriş Dişi Tipi | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEMVII6400SS-115-35 1/2 | PTFE Durafil | Bronz | Tee Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 " | NPTF | 150 Derece F | -40 Derece. F | €2,446.31 | TEKLİF TALEBİ
|
LFEMVII6400SS-35024-40 2 | PTFE Durafil | Bronz | Tee Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 2" | - | 150 Derece F | -40 Derece F | €3,885.86 | TEKLİF TALEBİ
|
LFEMVII6400SS-24-18 1/2 | PTFE Durafil | Bronz | Tee Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 " | NPTF | 150 Derece F | -40 Derece. F | €2,148.26 | TEKLİF TALEBİ
|
LFEMVII6400SS-115-8 3/4 | PTFE Durafil | Bronz | Tee Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 " | - | 150 Derece F | -40 Derece F | €2,552.53 | TEKLİF TALEBİ
|
LFEMVII6400SS-115-35 3/4 | PTFE Durafil | Bronz | Tee Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 " | - | 150 Derece F | -40 Derece F | €2,552.53 | TEKLİF TALEBİ
|
LFEMVII6400SS-24-18 3/4 | PTFE Durafil | Bronz | Tee Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 " | - | 150 Derece F | -40 Derece F | €2,184.74 | TEKLİF TALEBİ
|
LFEMVII6400SS-24-40 3/4 | PTFE Durafil | Bronz | Tee Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 3 / 4 " | - | 150 Derece F | -40 Derece F | €2,184.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00