WATTS LFF115-74 3 150 Basınç Düşürücü Kontrol Vanası, 3 İnç Giriş, 3 İnç Çıkış
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Düşürücü Kontrol Vanası |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | LFF115-74 |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Model | Valf Tipi | Bağlantı Türü | Giriş Boyutu | Mfr. Dizi | İşletme basıncı | Çıkış Boyutu | Boru Boyutu | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2TH | Tam Liman | dişli | - | - | 400 psi | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | €2,524.90 | |
M115-2 FL | Tam Liman | Flanşlı | - | - | 250 psi | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | €2,772.64 | |
M115-2 1/2 TH | Tam Liman | dişli | - | - | 400 psi | - | 2.5 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | €2,882.74 | |
M115-3 FL | Tam Liman | Flanşlı | - | - | 250 psi | - | 3" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | €3,426.87 | |
M115-4 FL | Tam Liman | Flanşlı | - | - | 250 psi | - | 4" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | €5,106.68 | |
M115-6 FL | Tam Liman | Flanşlı | - | - | 250 psi | - | 6" | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " | €7,424.92 | |
M115-8 FL | Tam Liman | Flanşlı | - | - | 250 psi | - | 8" | 1/2 "x 1" x 1/2 " | €10,921.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00