WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 Tam Yollu Küresel Vana, Kol Kolu, 1 1/2 İnç Boyut, 2'li Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç |
Kontrol Tipi | Tee Kolu |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 400 Derece F |
Min. Sıcaklık | -40 Derece. F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Her Şey Dahil |
Koltuk malzemesi | Bakire PTFE |
Mil Malzemesi | Pirinç |
Kök Tipi | Alt Yüklü Patlama Koruması |
Pul Malzemesi | Bakire PTFE |
PLATFORM | Model | montajlı | gövde Malzemesi | Kontrol Tipi | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-3C-LH1 | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç | Tee Kolu | 1" | 400 Derece F | -40 Derece. F | - | €153.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFFBV-3C-TH 1/2 | Evet | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç | Tee Kolu | 1 / 2 " | 400 Derece F | -40 Derece. F | 1 / 2 " | €64.22 | ||
LFFBV-3C-TH 3/4 | Yok hayır | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Tee Kolu | 3 / 4 " | 400 Derece F | -40 Derece F | 3 / 4 " | €37.63 | ||
LFFBV-3C-TH1 | Evet | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç | Tee Kolu | 1" | 400 Derece F | -40 Derece. F | 1" | €54.29 | ||
LFFBV-3C-HK 2 | - | - | - | - | - | - | - | €34.08 | ||
LFFBV-3C-LH2 | Evet | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç | Tee Kolu | 2" | 400 Derece F | -40 Derece F | 2" | €321.83 | ||
LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | €17.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00