Watts Lffbv-4b 1 1/2 | Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LFFBV-4B 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CC2YNL 0555292

WATTS LFFBV-4B 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CC2YNL Modeli: LFFBV-4B 1 1/2Çapraz Referans: 0555292

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€47.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziLFFBV
Min. Sıcaklık-40 Derece F
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesigövde MalzemesiKontrol TipiGiriş BoyutuMfr. DiziÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFFBV-4B 2 1/2 Küresel Vana, 2 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Paslanmaz çelikDövme PirinçTee Kolu2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "€394.78
WATT LFFBV-4B 3 WATT LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------€560.45
WATTS LFFBV-4 1/4 Küresel Vana, 1/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€10.37
WATTS LFFBV-4 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€10.37
WATTS LFFBV-4 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€10.79
WATTS LFFBV-4 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€16.84
WATTS LFFBV-4 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1Krom Kaplama PirinçKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu1"LFFBV-41"€23.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFFBV-4B 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi
€47.65 / Adet