Watt Lffbv-tc 1 1/2 | Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFFBV-TC 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CC7KZT 0792516

WATTS LFFBV-TC 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CC7KZT Modeli: LFFBV-TC 1 1/2Çapraz Referans: 0792516

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€359.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiPirinç
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiBronz
Kontrol TipiKol Kolu
Cv130 dev / dak
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.350 Derece F
Mfr. DiziLFFBV
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Tork320 inç-lbs.
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmontajlıTopu malzemesiKontrol TipiGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuTorkÜcret
WATTS LFFBV-TH 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2Yok hayırPirinçTee Kolu1 / 2 "350 Derece F1 / 2 "60"- Lbs.€72.11
WATTS LFFBV 1 1/4 Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4Yok hayırPirinçKol Kolu1 1 / 4 "350 Derece F1-1 / 4 "250 inç-lbs.€277.45
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2Yok hayırPirinçTee Kolu1 / 2 "350 Derece F1 / 2 "60 inç-lbs.€81.27
WATTS LFFBV 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2Yok hayırPirinçKol Kolu1 1 / 2 "350 Derece F1-1 / 2 "320 inç-lbs.€355.15
WATTS LFFBV-TH 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH1Yok hayırPirinçKol Kolu1"350 Derece F1"200 inç-lbs.€182.34
WATTS LFFBV 2 Küresel Vana, 2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | CC2KDQ 0792511 2Yok hayırPirinçKol Kolu2"350 Derece F2"500 inç-lbs.€620.70
WATTS LFFBV-M 1/2 A Küresel Vana, 2 1/2 ila 4 İnç Geri Akış Önleyici, 1/2 İnç Boyut | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2A---1 / 2 "---€97.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFFBV-TC 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 350 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi
€359.90 / Adet