Watts Lffbvs-3c 1 1/4 | Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LFFBVS-3C 1 1/4 Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi | CC3GXG 0555113

WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CC3GXG Modeli: LFFBVS-3C 1 1/4Çapraz Referans: 0555113
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
€46.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş BağlantısıSoket
Giriş Boyutu1 1 / 4 "
Giriş TipiSoket
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziLFFBV-3C
Min. Sıcaklık-40 Derece. F
Çıkış BağlantısıSoket
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "
Çıkış tipiSoket
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Tipmalzeme
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipmontajlıgövde MalzemesiKontrol TipiGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-EvetKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçTee Kolu3 / 4 "400 Derece F-40 Derece F3 / 4 "€37.63
WATT LFFBVS-3C-TH 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-Yok hayırKurşunsuz Bakır Silikon AlaşımTee Kolu1"400 Derece F-40 Derece F1"€54.29
WATT LFFBVS-3C 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | BY6QZP 0555114 LFFBVS-3C 1 1/2malzemeYok hayırKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu1 1 / 2 "400 Derece F-40 Derece. F1-1 / 2 "€67.85
WATTS LFFBVS-3C 2 Küresel Vana, 2 İnç Giriş, 600 Psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2malzemeYok hayırKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu2"400 Derece F-40 Derece. F2"€104.50
WATTS LFFBVS-3C 3 Küresel Vana, 3 İnç Giriş, 400 Psi | BY9XAX 0555117 LFFBVS-3C 3Aksesuara VanaYok hayırKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu3"400 Derece F-40 Derece F3"€369.26
WATT LFFBVS-3C 2 1/2 Küresel Vana, 2 1/2 İnç Giriş, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Aksesuara VanaYok hayırKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım PirinçKol Kolu2-1 / 2 "400 Derece F-40 Derece F2-1 / 2 "€268.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi
€46.68 / Adet