Watts Lffbvs-3c-cc 1/2 | Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LFFBVS-3C-CC 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | CA2KAA 0123476

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: CA2KAA Modeli: LFFBVS-3C-CC 1/2Çapraz Referans: 0123476

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€38.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıEvet
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım Pirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş BağlantısıSoket
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiSoket
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziLFFBV-3C
Min. Sıcaklık-40 Derece. F
Çıkış BağlantısıSoket
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiSoket
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmontajlıGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Evet3 / 4 "400 Derece F-40 Derece F3 / 4 "€49.54
WATT LFFBVS-3C 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 600 Psi | CA9NQP 0555112 LFFBVS-3C 1Yok hayır1"400 Derece F-40 Derece. F1"€29.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi
€38.05 / Adet