WATTS LFGV 1/4 Sürgülü Vana, 1/4 İnç Boy, Pirinç
Madde: BY6KXQ
Modeli: LFGV 1/4Çapraz Referans: 0123515
€45.72 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Vana |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Vücut Deseni | Düz |
Kontrol Tipi | el çarkı |
Disk Malzemesi | Pirinç |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | Fpt |
Maks. Basınç | 200 psi |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Mil Malzemesi | Pirinç |
Kök Tipi | Yükselmeyen |
stil | NRS |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | gövde Malzemesi | Disk Malzemesi | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Mil Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 4 | - | Dökme demir | Dökme Demir ve Kauçuk | Flanşlı Bağlantı | - | - | Paslanmaz çelik | Flanşlı Bağlantı | €1,306.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
Düşük ağırlık 3/8 | LFGLV | Pirinç | Pirinç | - | 3 / 8 " | Dişi Dişli | Pirinç | - | €45.72 | ||
Düşük ağırlık 1/2 | - | Pirinç | Pirinç | Dişi Dişli | - | - | Pirinç | Dişi Dişli | €39.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFWGVS1 | LFWGV | Pirinç | Kurşunsuz Pirinç | - | 1" | Soket | Pirinç | - | €67.91 | ||
LFWGVS 1/2 | LFWGV | Pirinç | Kurşunsuz Pirinç | - | 1 / 2 " | Soket | Pirinç | - | €35.64 | ||
LFWGVS 3/4 | LFWGV | Pirinç | Kurşunsuz Pirinç | - | 3 / 4 " | Soket | Pirinç | - | €46.68 | ||
WGV1/2 | - | Pirinç | Pirinç | Dişi Dişli | - | - | Pirinç | Dişi Dişli | €25.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00