Watts Lflll210-5-m2 | Otomatik Sıcaklık Gaz Kapatma Vanası | 29ym10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFLLL210-5-M2 Otomatik Sıcaklık Gaz Kapatma Vanası | AH2NHD 29YM10

WATTS LFLLL210-5-M2 Otomatik Sıcaklık Gaz Kapatma Vanası

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NHD Modeli: LFLLL210-5-M2Çapraz Referans: 29YM10
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
€746.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Sıcaklık Gaz Kapatma Vanası
Vücut yüksekliği12 13 / 16 "
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Vücut genişliği2.5 "
BtuH150,000 Doğal Gaz, 243,000 LPG
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Sap Uzunluğu2.875 "
Termostat Uzunluğu8-13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)6.5
Gemi genişliği (cm)3.66
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiSap UzunluğuÜcret
WATTS LF210-5-M2 Otomatik Sıcaklık Gaz Kapatma Vanası | AH2NHB 29YM07 LF210-5-M210.25 "7 / 8 "€642.11
WATTS LFL210-5-M2 Otomatik Sıcaklık Gaz Kapatma Vanası | AH2NHC 29YM08 LFL210-5-M211 15 / 16 "1.875 "€573.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFLLL210-5-M2 Otomatik Sıcaklık Gaz Kapatma Vanası
€746.33 / Adet