WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Valfı, N Modeli, 2 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | cfm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LFM300N-OSY-CFM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €7,309.89 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM300N-OSY-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €8,535.09 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM300N-OSY-CFM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €11,047.70 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM300N-OSY-CFM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €19,080.94 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM300N-OSY-CFM 10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €29,821.30 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM300N-OSY-GPM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €6,629.22 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM300N-OSY-GPM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €7,309.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00