WATTS LFM500N-OSY-CFM 8 Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Valfi, N Modeli, 8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 8" |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | cfm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LFM500N-OSY-CFM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €15,824.28 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM500N-OSY-CFM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €8,169.61 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM500N-OSY-GPM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €15,824.28 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM500N-OSY-GPM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €26,207.96 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM500N-BFG-CFM 3 | Yivli Eklem | 3" | Yivli Eklem | €9,616.80 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM500N-BFG-CFM 2 1/2 | Yivli Eklem | 2 1 / 2 " | Yivli Eklem | €8,699.36 | TEKLİF TALEBİ
|
LFM500N-BFG-GPM 2 1/2 | Yivli Eklem | 2 1 / 2 " | Yivli Eklem | €8,699.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00