Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFMMV-M1-US Termostatik Karışım Vanası 1 İnç | AF8XQJ 29HZ38

WATTS LFMMV-M1-US Termostatik Karışım Vanası 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8XQJ Modeli: LFMMV-M1-USÇapraz Referans: 29HZ38
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
€351.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termostatik Karışım Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Akış hızı13 dev / dak
Giriş Boyutu1"
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)33 Derece ila 85 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 180 Derece F
Giriş Tipisendika
Maks. Basınç150 psi
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiLehim
Toplam yükseklik5.875 "
toplam Genişlik5 13 / 16 "
Sıcaklık. menzil80 Derece ila 120 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)9.36
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilAkış hızıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
WATTS LFUSGB-M2-SC Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 Derece ila 120 Derece F2.25 dev / dak3 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma3.375 "3.187 "-
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFUSGB-M2-QC Termostatik Karışım Vanası 3/8 İnç | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 Derece ila 120 Derece F2.25 dev / dak3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "€257.32
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatik Karışım Vanası 1/2 inç | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 Derece ila 120 Derece F13 dev / dak1 / 2 "sendika1 / 2 "dişli5.437 "4.875 "€265.56
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatik Karışım Vanası 3/4 inç | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 Derece ila 120 Derece F13 dev / dak3 / 4 "sendika3 / 4 "dişli5.437 "4.875 "€299.50
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatik Karışım Vanası 1 inç | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 Derece ila 120 Derece F13 dev / dak1"sendika1"dişli5.625 "5 5 / 16 "€373.55
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatik Karışım Vanası 1/2 inç | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 Derece ila 120 Derece F13 dev / dak1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "€261.04
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatik Karışım Vanası 3/4 inç | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 Derece ila 120 Derece F13 dev / dak3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "€227.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFMMV-M1-US Termostatik Karışım Vanası 1 İnç
€351.67 / Adet