Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFN170M3 1 Ana Karışım Vanası, 1 İnç Boyut | BR6ERH 0559125

WATTS LFN170M3 1 Ana Karışım Vanası, 1 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6ERH Modeli: LFN170M3 1Çapraz Referans: 0559125
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
€2,153.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termostatik Karışım Vanası
Vücut BakımıKaba Bronz
Kapasite68 gpm 45 psi'de
Soğuk Giriş Sıcaklık Aralığı40 ila 80 Deg. F
Akış hızı4-68 galon / dk
Sıcak Giriş Sıcaklık Aralığı120 ila 180 Deg. F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Maks. Çalışma basıncı125 psi
Minimum Diferansiyel Sıcaklık5 Derece F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Sıcaklığı Doğruluğu+/- 5 Derece F
Statik Basınç30 psi
Sıcaklık Ayar Aralığı90 ila 180 Deg. F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.17

Ürün Detayı:

Ana Karıştırma Vanası, 1 İnç Boyut

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteAkış hızıGiriş BoyutuÇıkış Sıcaklığı DoğruluğuÜcret
WATTS LFN170M3 1 1/2 Ana Karışım Vanası, Parafin Bazlı Termostat, 1 1/2 İnç Boyut | BR6ERK 0559127 LFN170M3 1 1/2105 gpm 45 psi'de5-105 galon / dk1 1 / 2 "+/- 7 Derece F€3,635.79
WATTS LFN170M3 1 1/4 Ana Karışım Vanası, Parafin Bazlı Termostat, 1 1/4 İnç Boyut | BR6ERM 0559126 LFN170M3 1 1/495 gpm 45 psi'de4-95 galon / dk1 1 / 4 "+/- 7 Derece F€3,323.31
WATTS LFN170M3 2 Ana Karışım Vanası, Parafin Bazlı Termostat, 2 İnç Boyut | BR6ERN 0559128 LFN170M3 2125 gpm 45 psi'de7-125 galon / dk2"+/- 7 Derece F€5,451.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFN170M3 1 Ana Karışım Vanası, 1 İnç Boyutu
€2,153.28 / Adet