Watts Lfn240x-9 125-210 1 | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFN240X-9 125-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP3LTM 0121587

WATTS LFN240X-9 125-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3LTM Modeli: LFN240X-9 125-210 1Çapraz Referans: 0121587

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2,197.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Boşaltma Kapasitesi3438000 btu
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiFpt
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Mfr. DiziLFN240
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı125 psi
Rölyef Sıcaklığı210 Derece F
Termostat MalzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyutugövde MalzemesiBoşaltma KapasitesiÇıkış tipiTahliye BasıncıTermostat MalzemesiGiriş BağlantısıGiriş BoyutuÜcret
WATTS LFN240X-150-210-1" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Kurşunsuz Bronz-Dişi Dişli150 Psi--1"€1,452.85
WATTS LFN240X9-150-210-1" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-Dişi Dişli150 Psi--1"€1,670.25
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" Sıcaklık Basınç Tahliye Vanası 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-FNPT---1.25 "€1,660.61
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Boyut 1-1/4 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-Dişi Dişli150 Psi--1-1 / 4 "€2,022.51
WATTS LFN240X 100-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Kurşunsuz Pirinç2817000 btuDişi Dişli100 PsiPaslanmaz çelikDişi Dişli1"€1,917.26
WATTS LFN240X-9 100-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Kurşunsuz Pirinç2817000 btuDişi Dişli100 PsiPaslanmaz çelikDişi Dişli1"€2,153.87
WATTS LFN240X 110-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 110 Psi Tahliye Basıncı | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Kurşunsuz Pirinç-Dişi Dişli110 PsiPaslanmaz çelikDişi Dişli1"€1,844.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFN240X-9 125-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı
€2,197.63 / Adet