WATTS LFN45B-DU-S 1 1/4 Su Basıncı Düşürücü Valf, Çift Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Basıncı Düşürücü Valf |
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | 25 - 75 psi |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım |
Disk Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 300 PSI |
Mfr. Dizi | LFN45B-L |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Soket |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 4 " |
Çıkış tipi | Soket |
Basınç Ayar Aralığı | 3.4 Bar |
Süzgeç | Evet |
stil | Standart |
Döşeme Malzemesi | Bronz |
Valf Tasarımı | Standart |
PLATFORM | Model | Malzeme | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Çalışma basıncı | Mfr. Dizi | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | Birlik x Ortak | - | - | - | - | - | €211.06 | ||
LFN45BM1-DU-PEX X PEX | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Kıvrımlı | 20.7 Bar | LFN45B | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | €165.22 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | Birlik x Ortak | - | - | - | - | - | €129.94 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | 20.7 Bar | LFN45B | 33 Derece F | - | 1" | €310.36 | ||
LFN45B-DU 1 1/4 | Paslanmaz çelik | Pirinç | - | 300 PSI | LFN45B-L | 33 Derece F | Birlik Ortak | 1-1 / 4 " | €740.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFN45BM1-DU 3/4 | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | 20.7 Bar | LFN45B | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | €237.45 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | - | 27.6 Bar | LFN45B-EZ | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | €299.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00