Watts Lfswt 1/2 | Durdurma ve Atık Valfı, 1/2 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LFSWT 1/2 Durdurma ve Atık Valfı, 1/2 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Basınç | CC7EUH 0123612

WATTS LFSWT 1/2 Durdurma ve Atık Valfı, 1/2 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: CC7EUH Modeli: LFSWT 1/2Çapraz Referans: 0123612
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
€36.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Durdurma ve Atık Valfi
gövde MalzemesiPirinç
Kontrol Tipiel çarkı
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiFpt
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Mfr. DiziLFSWT
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Mil MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01

Ürün Detayı:

Durdurma ve Atık Valfi, 1/2 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış tipiGiriş BağlantısıGiriş BoyutuGiriş TipiMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÜcret
WATTS SWC 1/2 Durdurma Ve Atık Vanası, 1/2 İnç Boyut | CA7KUX 0812012 TSK 1/2-Sıkıştırma Eklemi1 / 2 "-180 Derece F-Sıkıştırma Eklemi-€30.14
TEKLİF TALEBİ
WATTS LFSWT 3/4 Durdurma ve Atık Valfi, 3/4 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Basınç | CC7EUC 0123613 LFSWT3/4Dişi Dişli-3 / 4 "Dişi Dişli180 Derece FLFSWT-3 / 4 "€39.90
WATTS LFSWS 3/4 Durdurma ve Atık Valfi, 3/4 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Basınç | CC7EUK 0123617 LFSWS3/4Soket-3 / 4 "Soket180 Derece FLFSWS-3 / 4 "€35.68
WATTS LFSWS 1/2 Durdurma ve Atık Valfi, 1/2 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Basınç | CC7EUM 0123616 LFSWS1/2SoketSoket1 / 2 "Soket180 Derece FLFSWSSoket1 / 2 "€30.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFSWT 1/2 Durdurma ve Atık Valfı, 1/2 İnç Giriş, 150 Psi Maks. Basınç
€36.52 / Adet