Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATS LFTA-9-31/2-0-120 9 Açılı Termometre, 3/4 İnç Giriş, -40 ila 300 Derece. F | BT6EQX 0121727

WATTS LFTA-9-31/2-0-120 9 Açılı Termometre, 3/4 İnç Giriş, -40 ila 300 Derece. F

Stoktaki Ürünler
Madde: BT6EQX Model: LFTA-9-31/2-0-120 9Çapraz Referans: 0121727
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
€397.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termometre
Kutu Malzemesivaloks
GirdiGeri
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.300 Derece F
Mfr. DiziLFTA
Min. Sıcaklık-40 Derece. F
Hassas elementYok hayır
Sıcaklık. menzil-40 ila 300 Deg. F
Sıcaklık aralığı-40 ila 300 Derece F
Termostat Probu Uzunluğu3 1 / 2 "
Pencere malzemesiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74

Ürün Detayı:

Açı Termometresi, 3/4 İnç Giriş, -40 ila 300 Derece. F

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiGiriş BoyutuMfr. DiziMin. SıcaklıkSıcaklık. menzilSıcaklık aralığıTermostat Probu UzunluğuÜcret
WATS LFTA-9-31/2-0-160 9 Açılı Termometre, 3/4 İnç Giriş, -40 ila 300 Derece. F | BT6ERB 0121728 LFTA-9-31/2-0-160 9valoks3 / 4 "LFTA-40 Derece. F-40 ila 300 Deg. F-40 ila 300 Derece F3 1 / 2 "€397.36
WATS LFTA-9-31/2-30-240 9 Açılı Termometre, 3/4 İnç Giriş, -40 ila 300 Derece. F | BT6ERE 0121729 LFTA-9-31/2-30-240 9valoks3 / 4 "LFTA-40 Derece. F-40 ila 300 Deg. F-40 ila 300 Derece F3 1 / 2 "€397.36
WATS LFTA-9-6-30-240 9 Açılı Termometre, 3/4 İnç Giriş, -40 ila 300 Derece. F | BT6ERF 0121732 LFTA-9-6-30-240 9valoks3 / 4 "LFTA-40 Derece. F-40 ila 300 Deg. F-40 ila 300 Derece F6"€624.92
WATT LFTL-5-2-30-240 5 Açılı Termometre, 1/2 İnç Giriş, 30 ila 240 Derece. F | BT6ERM 0121735 LFTL-5-2-30-240 5Polipropilen1 / 2 "LFTL32 Derece F30 ila 240 Deg. F30-240 Derece F-€207.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LFTA-9-31/2-0-120 9 Açılı Termometre, 3/4 İnç Giriş, -40 ila 300 Derece. F
€397.36 / Adet