WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 Su Basıncı Düşürücü Valf, 1/2 İnç Boyut, FNPT x Pex Rakor
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Basıncı Düşürücü Valf |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım |
Disk Malzemesi | Güçlendirilmiş EPDM |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 400 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
stil | Standart |
PLATFORM | Model | uzunluk | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Malzeme | Maks. Çalışma basıncı | Mfr. Dizi | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF127W-206 | 8" | - | Flanşlı | Demir | - | - | - | - | €13,112.09 | ||
LFU5B-LP-Z3 | 10.875 " | - | FNPT | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | - | - | - | €5,417.95 | ||
LFX65BU 1/2 | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | - | 27.6 Bar | X65B | 33 Derece F | 1 / 2 " | €143.89 | ||
LF5M3-Z6 3/4 | - | Bronz | - | - | 20.7 Bar | LFU5B-Z3 | 33 Derece F | 3 / 4 " | €374.56 | ||
LFN223FM2 3 | - | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | - | 300 PSI | LFN223F | 33 Derece F | 3" | €5,710.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | Pirinç | - | - | 20.7 Bar | LFU5B-Z3 | 33 Derece F | 3 / 4 " | €838.89 | ||
1 LF 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | €770.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00