Watts M1/4tf | Mini Evaporatif Soğutucu Vana ve Şamandıra | 2zdr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS M1 / ​​4TF Mini Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGL 2ZDR5

WATTS M1/4TF Mini Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EGL Modeli: M1/4TFÇapraz Referans: 2ZDR5
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
€28.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Evaporatif Soğutucu Vana ve Şamandıra
Bağlantı TürüSıkıştırma
Şamandıra Malzemesipolietilen
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çubuk uzunluğu5-1 / 2 "
Çubuk malzemesiPirinç
beden1 / 4 "
Valf Akışı - Akış (1)1.5
Valf Akışı - Akış (2)3
Valf Akışı - Basınç (1)50
Valf Akışı - Basınç (2)100
Vana MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uzunluk ve Montaj Boyutu (11 "x 1")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WATTS M1 / ​​4TFSS Mini Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıralı | AC4EGM 2ZDR6 M1 / 4TFSS€31.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS M1/4TF Mini Evaporatif Soğutucu Vana Ve Şamandıra
€28.40 / Adet