WATTS M200-NRS 2 1/2 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kesme Valfi, 2 1/2 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Giriş Bağlantısı | Döner Eklem |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
M200-Osy 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €4,425.88 | TEKLİF TALEBİ
|
M200-OSY3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €4,646.38 | TEKLİF TALEBİ
|
M200-OSY4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €5,488.33 | TEKLİF TALEBİ
|
M200-OSY6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €8,625.35 | TEKLİF TALEBİ
|
M200-OSY8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €16,628.28 | TEKLİF TALEBİ
|
M200-OSY10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €28,485.56 | TEKLİF TALEBİ
|
M200-NRS3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | - | €4,616.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00