WATTS M200N-OSY 2 1/2 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Grubu, Kesme Valfi, 2 1/2 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
M200N-OSY3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €4,966.00 | TEKLİF TALEBİ
|
M200N-OSY4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €5,930.78 | TEKLİF TALEBİ
|
M200N-OSY6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €9,445.15 | TEKLİF TALEBİ
|
M200N-OSY10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €31,146.49 | TEKLİF TALEBİ
|
M200N-OSY8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €18,591.91 | TEKLİF TALEBİ
|
M200N-NRS4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | - | €5,624.47 | TEKLİF TALEBİ
|
M200N-NRS 2 1/2 | Döner Eklem | 2 1 / 2 " | - | €4,686.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00