WATTS M300-DOSY-LM 2 1/2 Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Önleyici Düzenek, 2 1/2 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
M300-DOSY-LM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €9,678.94 | TEKLİF TALEBİ
|
M300-DOSY-LM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €7,432.70 | TEKLİF TALEBİ
|
M300-OSY-CFM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €6,707.63 | TEKLİF TALEBİ
|
M300-OSY-CFM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €9,227.61 | TEKLİF TALEBİ
|
M300-OSY-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €8,697.86 | TEKLİF TALEBİ
|
M300-OSY-CFM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €5,889.32 | TEKLİF TALEBİ
|
M300-OSY-GPM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €16,697.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00