WATTS M300N-DOSY-G 3 Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Valfi, 3 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | gpm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
M300N-DOSY-G 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €7,062.76 | TEKLİF TALEBİ
|
M300N-DOSY-G 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €9,094.43 | TEKLİF TALEBİ
|
M300N-DOSY-LM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €6,914.80 | TEKLİF TALEBİ
|
M300N-DOSY-LM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €7,642.82 | TEKLİF TALEBİ
|
M300N-OSY-CFM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €10,421.78 | TEKLİF TALEBİ
|
M300N-OSY-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €8,049.74 | TEKLİF TALEBİ
|
M300N-OSY-CFM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €6,251.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00