WATTS M400-DOSY 3 Azaltılmış Basınç Bölgesi Geri Akış Önleyici Tertibatı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|
M400-DOSY 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €5,649.61 | TEKLİF TALEBİ
|
M400-DOSY 4 | 4" | €8,455.21 | TEKLİF TALEBİ
|
M400-DOSY 6 | 6" | €13,209.57 | TEKLİF TALEBİ
|
M400-DOSY 8 | 8" | €20,125.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00