WATTS M400N-DOSY 2 1/2 Azaltılmış Basınç Bölgeli Geri Akış Önleyici Tertibat, 2 1/2 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|
M400N-DOSY 4 | 4" | €9,600.53 | TEKLİF TALEBİ
|
M400N-DOSY 3 | 3" | €7,311.38 | TEKLİF TALEBİ
|
M400N-DOSY 6 | 6" | €14,680.43 | TEKLİF TALEBİ
|
M400N-DOSY 8 | 8" | €21,397.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00