WATTS M500-DOSY-LM 3 Azaltılmış Basınç Dedektörü Geri Akış Önleyici Düzenek, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|
M500-DOSY-C 8 | 8" | €23,886.64 | TEKLİF TALEBİ
|
M500-DOSY-G 8 | 8" | €23,886.64 | TEKLİF TALEBİ
|
M500-OSY-LM6 | 6" | €13,696.41 | TEKLİF TALEBİ
|
M500-OSY-LM2 1/2 | 2 1 / 2 " | €7,090.88 | TEKLİF TALEBİ
|
M500-OSY-LM8 | 8" | €23,747.77 | TEKLİF TALEBİ
|
M500-OSY-LM3 | 3" | €7,851.46 | TEKLİF TALEBİ
|
M500-OSY-LM10 | 10 " | €33,932.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00