WATTS M500N-DOSY-LM 2 1/2 Düşürülmüş Basınç Dedektörü Geri Akış Önleyici Tertibatı, 2 1/2 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
M500N-DOSY-C 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €25,237.49 | TEKLİF TALEBİ
|
M500N-OSY-LM2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €7,728.65 | TEKLİF TALEBİ
|
M500N-OSY-LM6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €15,099.21 | TEKLİF TALEBİ
|
M500N-OSY-LM4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €10,140.61 | TEKLİF TALEBİ
|
M500N-OSY-LM3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €8,613.51 | TEKLİF TALEBİ
|
M500N-OSY-LM10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €37,546.03 | TEKLİF TALEBİ
|
M500N-OSY-LM8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €25,101.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00