Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS N241X 75-210 1 1/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/4 İnç Boyut, 75 Psi Tahliye Basıncı | BQ3UTD 0318811

WATTS N241X 75-210 1 1/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, 1 1/4 İnç Boyut, 75 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BQ3UTD Modeli: N241X 75-210 1 1/4Çapraz Referans: 0318811
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
€1,734.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiBronz
Giriş Boyutu1-1 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Mfr. DiziN 240
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı75 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/4 İnç Boyut, 75 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuTahliye BasıncıÜcret
WATTS N240X 150-210 1 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 1 İnç Boyutu, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 Derece F1"150 Psi€604.75
WATTS N240X-075/210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 Derece F1"75 Psi€1,289.06
WATTS N241X8 100-210 1 1/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 1/4 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 Derece F1-1 / 4 "150 Psi€1,502.47
WATTS N240X9 75-210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 Derece F1"75 Psi€1,449.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS N241X 75-210 1 1/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, 1 1/4 İnç Boyut, 75 Psi Tahliye Basıncı
€1,734.56 / Adet