Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS N360-Z1 Vakum Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 250 Derece. F Maks. Sıcaklık | BP3RAY 0138469

WATTS N360-Z1 Vakum Tahliye Valfi, 3/4 İnç Giriş, 250 Derece. F Maks. Sıcaklık

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP3RAY Modeli: N360-Z1Çapraz Referans: 0138469
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
€124.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Emniyet Valfi
gövde MalzemesiPirinç
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Çalışma basıncı200 PSI
Çıkış Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19

Ürün Detayı:

Vakum Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 250 Derece. F Maks. Sıcaklık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYay malzemesigövde MalzemesiGiriş BoyutuGiriş TipiMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıÇıkış Boyutubasınç AralığıÜcret
WATTS 1/2 LF N36 Vakum Tahliye Vanası 1/2 İnç, 200 Psi'ye Kadar | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 Paslanmaz ÇelikKurşunsuz Pirinç1 / 2 "Mnpt--1 / 2 "15 psi'ye kadar Buhar / 200 psi'ye Kadar Su€77.82
WATTS LFN36-M1-3/4" Vakum Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Maksimum Sıcaklık 250 Derece F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3/4"Paslanmaz çelikKurşunsuz Pirinç3 / 4 "Erkek Dişli250 Derece F-3 / 4 "0 - 200 psi€80.82
WATTS LFN36M1 1/2 Vakum Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 250 Derece. F Maks. Sıcaklık | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Kurşunsuz Pirinç1 / 2 "Erkek Dişli250 Derece F15 PSI--€102.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS N360-Z1 Vakum Tahliye Valfi, 3/4 İnç Giriş, 250 Derece. F Maks. Sıcaklık
€124.80 / Adet