Watts P6-7 | Yüzer, Maks. Sıcaklık 140 Derece F | 2zdu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT P6-7 Kayan, Maks. Sıcaklık 140 Derece F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327

WATTS P6-7 Float, Maks. Sıcaklık 140 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EHB Modeli: P6-7Çapraz Referans: 2ZDU3 / 780327
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
€29.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Float Topu
gövde Malzemesipolietilen
Bağlantısıİç
Yüzer Dia.6"
Yüzer Özgül Ağırlık0.113
Float Ağırlık0.65 oz.
KurşunMevcut değil
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Mfr. DiziFLT-P
Shapeyuvarlak
dişliKendisi, 5 / 16-18
UPC098268435856

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYüzer Dia.MalzemeMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziShapeÜcret
WATTS CX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Bakır 4 In | AC4EGU 2ZDT5 Müşteri Deneyimi 4x5-4"Bakır200 Derece F--Dikdörtgen€119.48
WATTS C-4 Float Ball Yuvarlak Bakır 4 In | AC4EGV 2ZDT6 Cı-4-4"Bakır200 Derece F--yuvarlak€109.07
WATTS C5 Float Ball Yuvarlak Bakır 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Bakır200 Derece F--yuvarlak€119.11
WATTS C6-7 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€124.50
WATTS C6-3 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€132.31
WATTS C7 Float Ball Yuvarlak Bakır 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Bakır200 Derece F--yuvarlak€174.84
WATTS PX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Plastik 4 inç | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastik140 Derece F--Dikdörtgen€17.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS P6-7 Float, Maks. Sıcaklık 140 Derece F
€29.41 / Adet