Watts P777-20 3/8 | Y Süzgeç, 3/8 İnç Giriş, 9999 Derece. C, 21 Bar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATS P777-20 3/8 Y Süzgeç, 3/8 İnç Giriş, 9999 Derece. C, 21 Bar | BY6DYH 0384764

WATTS P777-20 3/8 Y Pislik Tutucu, 3/8 İnç Giriş, 9999 Derece. C, 21 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: BY6DYH Modeli: P777-20 3/8Çapraz Referans: 0384764
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
€25.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
gövde MalzemesiNoryl Plastik
Vücut DeseniY
Vücut sitiliY
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.9999 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Mfr. DiziP777
Min. Sıcaklık9999 Derece F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Fiş MalzemesiNoryl Plastik
Basınç Derecesi9999 Bar
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu20 Mesh
SüzgeçY
WOG (PSI)300 derece F'de 210 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

Y Süzgeç, 3/8 İnç Giriş, 9999 Derece C, 21 Bar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuEkran BoyutuÜcret
WATS P777-60 1/4 Y Süzgeç, 1/4 İnç Giriş, 9999 Derece. C, 21 Bar | BY6DYJ 0384769 P777-60 1/41 / 4 "1 / 4 "100 GÖZ€26.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS P777-20 3/8 Y Pislik Tutucu, 3/8 İnç Giriş, 9999 Derece. C, 21 Bar
€25.05 / Adet