Watts P8-1 | Şamandıra Topu Yuvarlak Plastik 8 In | 2zdu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS P8-1 Float Ball Yuvarlak Plastik 8 inç | AC4EHD 2ZDU5

WATTS P8-1 Yüzer Bilyalı Yuvarlak Plastik 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EHD Modeli: P8-1Çapraz Referans: 2ZDU5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€30.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Float Topu
Bağlantısıİç
Yüzer Dia.8"
Yüzer Özgül Ağırlık0.082
Float Ağırlık1.06 oz.
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 Derece F
Shapeyuvarlak
dişliKendisi, 1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8481905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYüzer Dia.MalzemeMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziShapeÜcret
WATTS CX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Bakır 4 In | AC4EGU 2ZDT5 Müşteri Deneyimi 4x5-4"Bakır200 Derece F--Dikdörtgen€124.86
WATTS C-4 Float Ball Yuvarlak Bakır 4 In | AC4EGV 2ZDT6 Cı-4-4"Bakır200 Derece F--yuvarlak€113.98
WATTS C5 Float Ball Yuvarlak Bakır 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Bakır200 Derece F--yuvarlak€119.11
WATTS C6-7 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€130.11
WATTS C6-3 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€132.31
WATTS C7 Float Ball Yuvarlak Bakır 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Bakır200 Derece F--yuvarlak€174.84
WATTS PX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Plastik 4 inç | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastik140 Derece F--Dikdörtgen€18.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS P8-1 Yüzer Bilyalı Yuvarlak Plastik 8 İnç
€30.21 / Adet