WATTS PWSR160K Su Yumuşatma Sistemi, 15 Gpm Debi, 1 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Yumuşatıcı |
Pil Gereksinimleri | 110V |
Kalp ameliyati | Plastik - Plastik Bağlantı |
Akış hızı | 15 GPM |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Tipi | Erkek Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | PWSR |
Mineral Tank Boyutu | 12 "52 x" |
Çıkış Boyutu | 1" |
Çıkış tipi | Erkek Dişli |
Reçine Türü | 2 Cu.Ft. |
Tank boyutu | 18 "40 x" |
Tank Tipi | Fiberglas |
Valf Tasarımı | Dijital |
Vana Malzemesi | Noryl |
Valf Tipi | Ölçülü |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Mineral Tank Boyutu | Reçine Türü | Tank boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWSR145K | 12 GPM | 10 "54 x" | 1.5 Cu.Ft. | 18 "36 x" | €1,659.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00