Watts Px690003-10 | Döner Sıkıştırma Bağlantısı, Giriş Boyutu 5/8 İnç | 10a287 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS PX690003-10 Döner Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Giriş Boyutu 5/8 İnç | AA2AJY 10A287

WATTS PX690003-10 Döner Sıkıştırma Bağlantı Elemanı, Giriş Boyutu 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AJY Modeli: PX690003-10Çapraz Referans: 10A287
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
€259.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PEX Sıkıştırma Adaptörü
gövde MalzemesiPirinç, Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüPEX x Döner BSP
BitişPaslanmaz çelik
Montaj TipiBağlayıcı
Giriş MalzemesiPirinç
Giriş Boyutu5 / 8 "
Giriş TipiSıkıştırma Eklemi
Dia İçinde.5 / 8 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç100 psi
Maks. Çalışma basıncı6.89 Bar
Mfr. DiziSST20 Sıkıştırma Bağlantı Elemanları
Min. Sıcaklık9999 Derece F
Çıkış MalzemesiPirinç
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDöner Eklem
Dış Çap.3 / 4 "
PEX Boyutu5 / 8 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 180 Derece F
UPC840213159313

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuDia İçinde.PEX BoyutuÜcret
WATTS PX690002-10 Döner Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Giriş Boyutu 1/2 İnç | AA2AJX 10A286 PX690002-101 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€228.93
WATTS PX690004-10 Döner Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Giriş Boyutu 3/4 İnç | AA2AJZ 10A288 PX690004-103 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€334.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS PX690003-10 Döner Sıkıştırma Bağlantı Elemanı, Giriş Boyutu 5/8 İnç
€259.09 / Adet