Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS RC105-CEFXCEF 1 Su Basıncı Düşürücü Vana, 25 - 75 Psi, 1 İnç Boyut, Bakır Silikon Alaşımı | CA7TUE 0125555

WATTS RC105-CEFXCEF 1 Su Basıncı Düşürücü Valf, 25 - 75 Psi, 1 İnç Boyut, Bakır Silikon Alaşımı

Stoktaki Ürünler
Madde: CA7TUE Modeli: RC105-CEFXCEF 1Çapraz Referans: 0125555
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
€138.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Ayarlanabilir PSI Aralığı25 ila 75 Psi
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı25 - 75 psi
gövde MalzemesiKurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım
Disk MalzemesiEPDM
Yüksek Basınç Azaltılmış Basınç Aralığı25 - 75 psi
Giriş BağlantısıPex Genişletme
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiPex Genişletme
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Mfr. DiziLFRC105
Min. Sıcaklık180 Derece F
Çıkış BağlantısıPex Genişletme
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiPex Genişletme
Basınç Ayar Aralığı3.4 Bar
SüzgeçEvet
stilStandart
Valf TasarımıStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5

Ürün Detayı:

Su Basıncı Düşürücü Valf, 25 ila 75 Psi, 1 İnç Boyut, Bakır Silikon Alaşımlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Bağlantısıgövde MalzemesiDisk MalzemesiÇıkış BoyutuÇıkış tipiDöşeme MalzemesiGiriş BağlantısıGiriş BoyutuÜcret
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 Su Basıncı Düşürücü Vana, 25 - 75 Psi, 3/4 İnç Boyut | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşımelastomer3 / 4 "Birlik OrtakBronz-3 / 4 "€97.78
WATTS LFRC105-THDXUT 1 Su Basıncı Düşürücü Vana, 25 - 75 Psi, 1 İnç Boyut | CA4EET 0125562 LFRC105-THDXUT 1Dişi DişliKurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşımelastomer1"Birlik OrtakTasarlanmış KompozitDişi Dişli1"€139.21
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 Su Basıncı Düşürücü Vana, 25 - 75 Psi, 3/4 İnç Boyut, Bakır Silikon Alaşımı | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon AlaşımEPDM - 70 Duro Peroksit Kürlenmeli3 / 4 "Pex GenişletmeTasarlanmış Kompozit-3 / 4 "€97.38
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 Su Basıncı Düşürücü Vana, 25 - 75 Psi, 3/4 İnç Boyut, Bakır Silikon | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşımelastomer3 / 4 "KıvrımlıBronz-3 / 4 "€97.38
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 Su Basıncı Düşürücü Vana, 25 - 75 Psi, Kıvrımlı, 1 İnç Boyut | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1KıvrımlıKurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşımelastomer1"KıvrımlıTasarlanmış KompozitKıvrımlı1"€138.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS RC105-CEFXCEF 1 Su Basıncı Düşürücü Valf, 25 - 75 Psi, 1 İnç Boyut, Bakır Silikon Alaşımı
€138.43 / Adet